Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER brez filtra 156m3/h 120mm 120mm 230V AC

Šifra: 2642023

EAN: 3606480151460

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF156M230 - Universal enclosures

No product image

Ventilator motorja 156 m3/h 230 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
S filtrom
brez filtra
Tok, prosti pretok (m3/h)
156
Višina (mm)
120
Širina (mm)
120
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
17
Globina (mm)
38
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP00
EMC različica
Ne
Način montaže
Vijačna pritrditev
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Da
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Ne
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center