Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir 750mm kovina

Šifra: 2642710

EAN: 3606480194542

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPLA75 - Universal enclosures

No product image

Kom. 2 stebričkov za mont. vod. podpor. plošče ali 19" oh. omare PLA V 750 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
482,6mm (19 cm) za pritrdilni okvir
Širina (mm)
750
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
750
Globina (mm)
70
Barva
Drugo
Širina omare za namestitev (mm)
750
Primerno za višino ohišja (mm)
750

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center