Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 1NO 1NC 1CO Pol integrirani

Šifra: 2634209

EAN: 3303430484776

SCHNEIDER ELECTRIC

48477 - LV Power circuit bre

No product image

Pomožni kontakt - NO/NC - 5 A - 240 V - za izvlečni Masterpact NW

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1
Način montaže
Pol integrirani

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
5
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Izvedba
Vrhnja montaža in integrirana

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center