Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 16A 20-25V (50 Hz 60) vijoličnaV 2P IP67 10h BEL

Šifra: 2634469

EAN: 3303430824633

SCHNEIDER ELECTRIC

82463 - Final distribution d

No product image

PratiKa gnezdna vtičnica - ravna - 16 A - 2P - 20 do 25 V DC - IP67

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
IEC-jakost toka (A)
16
Napetost po EN 60309-2 (V)
20-25V (50 Hz 60) vijolična
Število polov (P)
2
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Urni položaj (h)
10
Identifikacijska barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Povezljivost z računalnikom
Vijačne klešče
Kot priključka
Ravna
Vhod kabla
Matica
Material
Umetna masa
Vojaški model
Ne
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center