Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

SCHNEIDER 100A 1A 35mm 95mm 107mm 5 nekalibrirana

Šifra: 2639835

EAN: 3389110943269

SCHNEIDER ELECTRIC

LT6CT1001 - Contactors & motor p

No product image

Tokovni transformator TeSys T LT6CT - 100/1 A - točnost: razred 5P

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Primarni nazivni tok (A)
100
Nazivni sekundarni tok (A)
1
Odpiralni premer (mm)
35
Odpiralna širina
95
Odpiralna višina
107
Razred točnosti
5
Overitev merila
nekalibrirana

Ostali podatki ali lastnosti

Z zaščito pred šokom
Ne
Izvedba
Skozi tokovni pretvornik
Snap montaža
Ne
Z bakreno letvijo
Ne
Sekundarna povezava
Vijačni priklop
Število primarnih vhodov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center