Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Ročni multimeter BizLine 600V AC / DC 0-1000V DIGITAL CAT IV

Šifra: 2846982

EAN: 3700882189110

BizLine

BIZ 780312 - 780312

No product image

Multimeter za merjenje AC/DC napetosti do 600 V, AC/DC toka 10 A, upornosti, ima možnost testa neprekinjenosti vodnika. Gre za vodotesen in trden model, zasnovan za intenzivno uporabo.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Prikaz
Digitalna
Merjenje kategorije vezja
CAT IV

Ostali podatki ali lastnosti

Več zaslonov
Da
Izbor merilnega območja
Ročno
Največje merilno območje napetosti, AC (V)
600
Minimalna ločljivost, AC-napetost
0,01mV
Največje merilno območje napetosti, DC (V)
600
Minimalna ločljivost, DC-napetost
0,01mV
Največja merilno območje toka AC (A)
10
Minimalna ločljivost AC
0.1uA
Največji merilni tok DC (A)
10
Minimalna ločljivost DC-tok
0.1uA
Največje merilno območje merjenja (MOhm)
60
Preizkus upornosti / Preizkus diode
Da
Merjenje frekvence
Da
Merjenje temperature RTD
Ne
Merjenje temperature TC
Ne
maks. temperaturno merilno območje (ST.C)
1000
Najnižja temperatura ločljivosti
0,1 °C
maks. frekvenčno merilno območje (kHz)
100
Najnižja ločljivost, frekvenca
0,001 Hz
Merjenje dolžine kabla
Ne
Kontinuiteta
Da
Bluetooth vmesnik
Ne
maks. kategorija vezja za merjenje napetosti (V)
600
Eksplozijsko varna izvedba
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center