Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Rezalna plošča - 7 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2854680, EAN: 3701395158471
BizLine
BIZ 781000

Rezalna plošča BizLine O 125 mm x 1,0 mm (x 10)

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2854679, EAN: 3701395159492
BizLine
BIZ 781001

Rezalna plošča BizLine O 125 mm x 1,6 mm (x 10)

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780960, EAN: 4002395161317
MILWAUKEE
4932451490

Rezalna plošča MILWAUKEE PRO CUTTING SCS 41 / 230 x 1,9mm 230mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780961, EAN: 4002395163977
MILWAUKEE
4932451486

Rezalna plošča MILWAUKEE PRO CUTTING SCS 41 / 115x1,5 115mm

za prikaz zalog in cen.

Akcija

ŠIFRA: 2780966, EAN: 4002395361694
MILWAUKEE
4932399522

Rezalna plošča MILWAUKEE Diamantna DU 125 2,3mm/ 125mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2792460, EAN: 4002395361717
MILWAUKEE
4932399524

Rezalna plošča MILWAUKEE Diamantna DU 230 2,6mm/ 230mm 230mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2793425, EAN: 4058546326265
MILWAUKEE
4932472230 - SLC50/115 G80

MILWAUKEE Lamelna brusilna plošča SLC50/115 G80 115mm

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center