Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec MOSAIC 12-24-48V DC BEL PVC 80dB IP41 5-9-17mA 2M

Šifra: 2806396

EAN: 3245060766429

LEGRAND

076642

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MOSAIC
Nazivna napetost (V)
12-24-48
Vrsta toka
DC
Barva ohišja
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP41
Poraba električne energije (A)
5-9-17
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena baterija
Ne
Način montaže
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Število modulov (sistem modulov)
2
Nazivna napetost (V)
od 12 do 48
Poraba električne energije (A)
od 5 do 17

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center