Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec Classia AC BEL PVC 80dB IP20 1M

Šifra: 2771736

EAN: 8005543633656

BTICINO

RW4351V230

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Classia
Vrsta toka
AC
Barva ohišja
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena baterija
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
22,3
Način montaže
Vgrajeno
Brezžično
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
Poraba električne energije (A)
od 8 do 8

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center