Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zvonec CHORUS 3ch 12V AC/DC BEL PVC 80dB IP40 0,5A 2M

Šifra: 2719481

EAN: 8011564260894

GEWISS

GW10611

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Nazivna napetost (V)
12
Vrsta toka
AC/DC
Barva ohišja
v beli barvi
Material ohišja
Umetna masa
Glasnost (dB)
80
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Poraba električne energije (A)
0,5
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Vgrajena baterija
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
2
Način montaže
Podometno
Brezžično
Ne
Nazivna napetost (V)
od 12 do 12
Poraba električne energije (A)
od 0,5 do 0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center