Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER z vgr.filtrom 240mm 180mm IP55

Šifra: 2626312

EAN: 3606480151972

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAP125LXF - Universal enclosures

No product image

Izrezan pokrov iz nerjavečega jekla 125 x 125 mm s filtrom IP55

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
z vgr.filtrom
Višina (mm)
240
Širina (mm)
180
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
Neobdelano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center