Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zračnik za omaro SCHNEIDER PREZRAČEVALNA REŠETKA ?22 IP45 brez vgr.filtra 69mm 47mm IP44

Šifra: 1214141

EAN: 3606480151910

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCAG33LP - *mk

No product image

Zračna reža, odprtina premera 33 mm po IP45

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim filtrom
brez vgr.filtra
Višina (mm)
69
Širina (mm)
47
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Vijačna pritrditev
Premer (mm)
33
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano
Za največje število zračnikov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center