Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zidni vložek Obo Bettermann 910 SD 6X35 vključen vijak 6mm 35mm Pozidriv PZ PVC

Šifra: 2750639

EAN: 4012195669197

Obo Bettermann

2351056 - 910 SD 6X35

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vključen vijak
vključen vijak
Premer vrtanja (mm)
6
Dolžina (mm)
35
Sistem vijačenja
Pozidriv PZ
Material vtiča
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Najmanjša globina vrtanja (mm)
40

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center