Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Zidni vložek FISCHER ZA MAVČNE PLOŠČE GKM (100 kos) 31mm

Šifra: 2767207

EAN: 4006209245569

FISCHER

87024556

No product image

Zidni vložek Fischer linije GKM globine 31 mm. Ostri samovrezni navoj zagotavlja močno pritrditev in visoko nosilnost.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FISCHER
Dolžina (mm)
31

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center