Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann AW 15 31 A2 Stenska in profilna konzola 310mm 310mm Inox neobdelano

Šifra: 2752458

EAN: 4012196207671

Obo Bettermann

6421032 - AW 15 31 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Stenska in profilna konzola
Dolžina (mm)
310
Širina (mm)
310
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
Neobdelano

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
65
Kot (st.)
90
Nosilnost (kN)
1,5
Primerno za integriteto vezja
Ne
Iz nerjavečega jekla, vložen
Da
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center