Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zbiralka zbiralčnega sistema RITTAL Lamelirana 2000mm 24mm 5x1mm 510A

Šifra: 2605048

EAN: 4028177666771

RITTAL

3571005 - SV 3571.005

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
Laminirana
Dolžina (mm)
2000
Širina (mm)
24
Višina (mm)
5x1
Nazivni tok v (A)
510

Ostali podatki ali lastnosti

Prilagodljivo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center