Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo SYSTEM VGR. ČRN 40-300VA 230V Gumb za upravljanje na dotik 1M

Šifra: 2609216

EAN: 8011564747357

GEWISS

GW21829

No product image

Zatemnilno stikalo Gewiss System bele barve, vgradne širine 1M, tipka za upravljanje, menjalno, 230V za elektronske transformatorje 40-300W / VA.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Vgrajeno
Barva
Črna
Nazivna moč (VA)
40-300
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb za upravljanje na dotik
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Da
Svetlobna vrednost pomnilnika
Da
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Uporaba s senzorjem gibanja
Ne
Uporaba z detektorji prisotnosti
Ne
Uporaba s stikalno uro / Timer
Ne
Uporaba s tipko za prenos
Ne
Uporaba z IR tipko
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Način pritrditve
Drugo
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Transparentno
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Serijski senčnik
Ne
Vrsta obremenitve
Univerzalen
Frekvenca (Hz)
50
Nadzor napetosti (V)
230
Širina naprave (mm)
24
Višina naprave (mm)
46
Globina naprave (mm)
40
Nazivna napetost (V)
230
Število modulov (sistem modulov)
1
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Prerez jedra (mm2)
od 0 do 4
Min. globina vgradne doze (mm)
47
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivna moč uporovna obremenitev (W)
od 40 do 300
Nazivna moč induktivne obremenitve (VA)
od 40 do 300
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center