Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MOSAIC VGR. BEL LED 5-75VA 230V tipka 2M

Šifra: 2794344

EAN: 3245060784072

LEGRAND

078407

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MOSAIC
Način montaže
Vgrajeno
Barva
v beli barvi
Nazivna moč (VA)
LED 5-75
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
tipka
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Da
Svetlobna vrednost pomnilnika
Da
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Uporaba s senzorjem gibanja
Ne
Uporaba z detektorji prisotnosti
Ne
Uporaba s stikalno uro / Timer
Ne
Uporaba s tipko za prenos
Ne
Uporaba z IR tipko
Ne
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Lakirano
Površinska obdelava
Visok sijaj
RAL številka (približno)
9003
Transparentno
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Serijski senčnik
Ne
Vrsta obremenitve
Univerzalen
Frekvenca (Hz)
od 47 do 63
Nadzor napetosti (V)
od 90 do 254
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
33,5
Nazivna napetost (V)
od 240 do 240
Število modulov (sistem modulov)
2
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Prerez jedra (mm2)
od 25 do 25
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivna moč uporovna obremenitev (W)
od 3 do 400
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center