Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MODUL VGR. SRE 0-180VA 1-10V Gumb 1M menjalno Unipack

Šifra: 2854583

EAN: 3831006991569

TEM ČATEŽ

EM16ES-U - 6238011

No product image

1-10V ZATEMNILNIK ROTACIJSKI 2-WAY 1M ES

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgradna montaža
Barva
Srebrna
Nazivna moč (VA)
0-180
Nazivna napetost (V)
1-10
Način delovanja
Gumb
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Način pritrditve
Klik montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
RAL številka (približno)
9006
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Vrsta obremenitve
Drugo
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
47
Nazivna napetost (V)
od 100 do 240
Vrsta priklopa
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center