Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MODUL VGR. ČRN 0-180VA 1-10V Gumb 1M menjalno Unipack

Šifra: 2811134

EAN: 3831006991583

TEM ČATEŽ

EM16SB-U - 6238012

No product image

1-10V ZATEMNILNIK ROTACIJSKI 2-WAY 1M SB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Barva
Črna
Nazivna moč (VA)
0-180
Nazivna napetost (V)
1-10
Način delovanja
Gumb
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobna vrednost pomnilnika
svetl. vred. pom.
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Osnovni element
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Duroplast
RAL številka (približno)
9011
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Serijski senčnik
ni serijski senčnik
Vrsta obremenitve
Ohmska obremenitev
Frekvenca (Hz)
50
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
47
Nazivna napetost (V)
230
Vrsta priklopa
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center