Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo MODUL VGR. BEL 40-300W 230V Gumb 1M menjalno, Blister

Šifra: 2744311

EAN: 3831006978652

TEM ČATEŽ

EM12PW-B - 4338143

No product image

ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI RL 300 W 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Barva
v beli barvi
Nazivna moč (VA)
40-300
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Uporaba s tipko/gumbom
Da
Izvedba sestave
Modularna naprava za hišne stikalne naprave
Način pritrditve
Klik montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
RAL številka (približno)
9003
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Vrsta obremenitve
Ohmska obremenitev
Frekvenca (Hz)
od 50 do 50
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
46,5
Nazivna napetost (V)
od 230 do 230
Vrsta priklopa
Vijačne klešče

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center