Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo Classia VGR. ČRN 40-400W 230V Gumb 2M

Šifra: 2771819

EAN: 8005543636725

BTICINO

RG4402

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Classia
Način montaže
Vgrajeno
Barva
Črna
Nazivna moč (VA)
40-400
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
Gumb
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Ne
Svetlobna vrednost pomnilnika
Ne
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Uporaba s senzorjem gibanja
Ne
Uporaba z detektorji prisotnosti
Ne
Uporaba s stikalno uro / Timer
Ne
Uporaba s tipko za prenos
Ne
Uporaba z IR tipko
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Način pritrditve
Drugo
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
9011
Transparentno
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Serijski senčnik
Da
Vrsta obremenitve
Drugo
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Nadzor napetosti (V)
od 220 do 230
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
56
Nazivna napetost (V)
od 220 do 230
Število modulov (sistem modulov)
2
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Vklop faze zatemnitve
Da
Izklop faze zatemnitve
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Prerez jedra (mm2)
od 15 do 25
Min. globina vgradne doze (mm)
41
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Nazivna moč uporovna obremenitev (W)
od 40 do 400
Nazivna moč induktivne obremenitve (VA)
od 40 do 400
Nazivna moč kapacitivna obremenitev (VA)
od 40 do 400
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. preklopna moč LED (W)
200
Min. svetlost nadzorovana
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center