Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zatemnilno stikalo CHORUS VGR. ČRN 40-300VA 230V tipka TOUCH 1M

Šifra: 2771367

EAN: 8011564759084

GEWISS

GW12905

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CHORUS
Način montaže
Vgrajeno
Barva
Črna
Nazivna moč (VA)
40-300
Nazivna napetost (V)
230
Način delovanja
tipka
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod razdelilne postaje
Da
Svetlobna vrednost pomnilnika
Da
Uporaba s tipko/gumbom
Da
Uporaba s senzorjem gibanja
Ne
Uporaba z detektorji prisotnosti
Ne
Uporaba s stikalno uro / Timer
Ne
Uporaba s tipko za prenos
Ne
Uporaba z IR tipko
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Način pritrditve
Drugo
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Transparentno
Ne
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Serijski senčnik
Ne
Vrsta obremenitve
Univerzalen
Frekvenca (Hz)
50
Nadzor napetosti (V)
230
Širina naprave (mm)
22
Višina naprave (mm)
44
Globina naprave (mm)
18
Nazivna napetost (V)
230
Število modulov (sistem modulov)
1
Nadzor aplikacije prek Bluetootha
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Min. globina vgradne doze (mm)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center