Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LEGRAND S8 140lm 8W 140lm Pripravni spoj 1h G5 IP40

Šifra: 1155201

EAN: 3245060660000

LEGRAND

066000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Moč sijalke (W)
8
Svetlobni tok (lm)
140
Vrsta vezave
Pripravni spoj
Avtonomija (h)
1
Okov svetlobnega vira
G5
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna avtonomija delovanja
1
Svetlobni tok
140

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center