Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED LOVATO II 3W 410lm Trajni / Pripravni spoj 1h N/O IP41

Šifra: 2737623

EAN: 5902448991535

AWEX

LV2U/3W/C/1/SA/X/WH/

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO II
Moč sijalke (W)
3
Svetlobni tok (lm)
410
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
1
Način montaže
Nadometna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP41

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center