Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED EXIT MEDIUM PREMIUM 3W 410lm Trajni / Pripravni spoj 3h AT BEL N/O IP65

Šifra: 2632344

EAN: 5902448933702

AWEX

ETE/3W/B/3/SA/AT/WH/

No product image

Zasilna svetilka LED AWEX EXIT MEDIUM PREMIUM ima moč 3W, svetlobni tok 350 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, samodejni preskus delovanja, je bele barve, nadgradna ter ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EXIT MEDIUM
Moč sijalke (W)
3
Svetlobni tok (lm)
410
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Vrsta nadzora delovanja
Samodejni preskus delovanja - avtotest
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP65

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna avtonomija delovanja
3
Svetlobni tok
350

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center