Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED AXN STANDARD 2W 250lm Trajni / Pripravni spoj 3h BEL N/O IP65 univerzalna optika

Šifra: 2762521

EAN: 5902869529539

AWEX

AXNU/2W/C/3/SA/X/WH/

No product image

Zasilna svetilka LED AXN je nadgradna, okrogle oblike, ima moč 2W, svetlobni tok 250 lumnov, trajno/pripravni spoj, avtonomijo 3 ure, univerzalno optiko, v beli barvi ter ima zaščito IP65.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AXN
Moč sijalke (W)
2
Svetlobni tok (lm)
250
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
3
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Optika
univerzalna optika

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika svetlobnega vira
Okrogla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center