Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zasilna svetilka LED AXN 3.0 PREMIUM LED 1W 250lm Trajni / Pripravni spoj 1h LiFePO4 BEL N/O okrogel IP20 univerzalna optika

Šifra: 2799471

EAN: 5902869574843

AWEX

AX3N/U/1W/B/1/SA/X/W

No product image

Zasilna svetilka LED AXN 3.0 je nadgradna, okrogle oblike, ima moč 1W, svetlobni tok 250 lumnov, trajni/pripravni spoj, avtonomijo 1 uro, v beli barvi, ima univerzalno optiko in zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
AXN 3.0
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
1
Svetlobni tok (lm)
250
Vrsta vezave
Trajni / Pripravni spoj
Avtonomija (h)
1
Kakovost baterije
Litium-Iron-Phosphate
Barva ohišja
v beli barvi
Način montaže
Nadometna montaža
Oblika
Okrogla
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Optika
univerzalna optika

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika svetlobnega vira
Okrogla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center