Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo SYSTEM C 16A 0,01A A 2P 2M VGR. BE

Šifra: 2788547

EAN: 8011564079717

GEWISS

GW20439

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
16
Nazivni tok napake (A)
0,01
Vrsta odvodnega toka
A
Število polov (skupaj)
2 polni odklopnik
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
1
Nazivna napetost (V)
230
Razred tokovne omejitve
3
Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898)
3
Frekvenca
50/60 Hz
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Globina vgradnje (mm)
30
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Primerna je za podometno vgradnjo
Da
Vrsta napetosti
AC
Protimotečna različica spotikanja
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
230
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
3
Značilnost odklopa
Brez zakasnitve
Z napravo za zaklepanje
Ne
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 0 do 4
Priključni vodnik večžičen (mm2)
od 4 do 4
Podometna montaža
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center