Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo ASTI KZS B 25A 0,03A A 2P 2 2M

Šifra: 1204647

EAN: 3838895278436

ETI

002173206

No product image

Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) ASTI - 2 polno, nazivnega toka 25A, tipa A, izklopne karakteristike B in nazivnega diferenčnega toka 30mA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI KZS
Izklopna karakteristika
B
Nazivni tok (A)
25
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Število polov (skupaj)
2 polni odklopnik
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
1
Nazivna napetost (V)
230
Razred tokovne omejitve
3
Frekvenca
50 Hz
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Globina vgradnje (mm)
69
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta napetosti
AC
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
10
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
1…25
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1…25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center