Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno kombinirano stikalo ABB DS201C20A30 C 20A 0,03A A 2 2M

Šifra: 2852209

EAN: 8012542738510

ABB

2CSR255180R1204 - DS201 C20 A30

No product image

Kombinirano zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito (KZS) linije DS301C, 1P+N, nazivnega toka 20 A, tipa A, izklopne karakteristike C in nazivnega diferenčnega toka 0,03 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Izklopna karakteristika
C
Nazivni tok (A)
20
Nazivni tok napake (A)
0,03
Vrsta odvodnega toka
A
Število polov (skupaj)
2
Širina v številu modularnih razmakov (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Število zaščitenih polov
1
Nazivna napetost (V)
240
Razred tokovne omejitve
3
Nazivna stikalna zmogljivost (IEC-60947-2) (kA)
10
Frekvenca
50/60 Hz
Prenapetostna kategorija
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Da
Stopnja onesnaženosti
2
Globina vgradnje (mm)
69
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Val tokovne zmogljivosti (kA)
-
Vrsta napetosti
-
Protimotečna različica spotikanja
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Nazivna impulzna vzdržna napetost Uimp (kV)
4
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika v skladu z EN 61009 (kA)
6
Nazivna prekinitvena zmogljivost kratkega stika Icn v skladu z EN 61009-1 (kA)
6
Značilnost odklopa
Brez zakasnitve
Z napravo za zaklepanje
Ne
Temperatura okolice med delovanjem (ST.C)
-25
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
-
Priključni vodnik večžičen (mm2)
16
Podometna montaža
Ne
Izgube moči (W)
5,7

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center