Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitno FID stikalo ASTI EFI P4 4P 63A 0,3A A brez selek.zašč. 4M

Šifra: 2783319

EAN: 3838895851479

ETI

002061533 - EFI-P4 A 63/0.3

No product image

Zaščitno stikalo na diferenčni tok (FID) ASTI EFI P4 - 4 polno, nazivnega toka 63A, tipa A in nazivnega diferenčnega toka 300mA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI EFI P4
Število polov (P)
4
Nazivni tok (A)
63
Nazivni tok napake (A)
0,3
Vrsta odvodnega toka
A
Selektivna zaščita
brez selek.zašč.
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
415
Način montaže
DIN-letev
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
10
Val tokovne zmogljivosti (kA)
0,4
Možna dodatna oprema
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Globina vgradnje (mm)
68
Kratkotrajna časovna zakasnitev
Ne
Priključni vodnik večžičen (mm2)
1-25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center