Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna kovinska cev Obo Bettermann S16W ALU 3m Al 16mm

Šifra: 2751761

EAN: 4012195925743

Obo Bettermann

2046002 - S16W ALU

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina cevi (m)
3
Material
Aluminij
Zunanji premer (mm)
16

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Polirana površina
Ne
Brušena površina
Ne
Izvedba
Toga, brez navojev
Podometna montaža
Ne
Površina montiranja
Da
Primeren za vgradnjo v beton
Ne
Namestitev naprav in sistemov
Da
Namestitev pod površjem (bitumen, vročim asfaltom)
Da
Podometna namestitev (estrih)
Da
Zunanja namestitev
Da
Namestitev na lesu
Da
Primerno za namestitev v votle stene
Da
Vgradnja v zemljo
Ne
Tlačna trdnost razred
Težko (razred 4)
Temperatura vložka
-45
Delovna temperatura (ST.C)
od -45 do 250
Barva
Drugo
Priklop 1
Konec cevi
Priklop 2
Konec cevi
Votlih sten
Da
Tla
Ne
Podometna montaža
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center