Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna enota SCHNEIDER AP: MICROLOGIC 2.0 4P

Šifra: 1206098

EAN: 3303430335047

SCHNEIDER ELECTRIC

33504 - *mk

No product image

Micrologic 2.0 sprožna enota - LI - za NS 630b do 1600/NS 1600b do 3200

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število polov (P)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
252
Začetna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
378
Končna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
32000
Funkcija sprostitve kratkega stika
Odložen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center