Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna enota SCHNEIDER 0,6A 3P

Šifra: 2615780

EAN: 3389110364002

SCHNEIDER ELECTRIC

LUCAX6FU - Contactors & motor p

No product image

Standardna krmilna enota LUCA - razred 10 - 0,15 do 0,6 A - 110 do 220 V DC/AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivni tok Iu (A)
0,6
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,15
Začetna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
7,8
Končna vrednost prilagoditve območja ob kratkem stiku (A)
7,8
Funkcija sprostitve kratkega stika
Odložen

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center