Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev Hellermanntyton HG-LW34 34mm 34,5mm 28,3mm PA -40 °C+120 °CST.C ČRN HF

Šifra: 2781552

EAN: 4031026302454

Hellermanntyton

166-11206 - HG-LW34-PA6-BK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Izvedba
HG-LW34
Nominalni premer (mm)
34
Zunanji premer (mm)
34,5
Notranji premer (DIN) (mm)
28,3
Material
PA
Delovna temperatura (ST.C)
-40 °C+120 °C
Barva
Črna
Brezhalogensko
brezhalogen

Ostali podatki ali lastnosti

Nominalna velikost v colah
Drugo
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Požarna odpornost v skladu z UL 94
V2
Upogibni radij, statični (mm)
55
UV odporno
UV odporna
Odporno proti olju
Da
Material za oblogo
brez premaza
Pospeševanje gorjenja
Ne
Upogibanje vedenje
fleksibilen
Razrezani vzdolžno
Ne
Ključavnica (dva dela)
Ne
Certificiranje po DIN EN 61386-23
Ne
Odobren v skladu z UR
Da
Potrjuje skladnost z TUV / ADR
Ne
Odobren v skladu z CSA
Ne
Odobritev LUL / britanski standard
Ne
Odobritev UTAC
Ne
Odobren v skladu z DIN 5510
Ne
Odobritev v skladu z NF F 16-101
Ne
Odobren z Lloyd's Register TA
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center