Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Zaščitna cev EC ECGFE25N 25mm PVC ČRN

Šifra: 1217451

EAN: 8032793870845

ELETTROCANALI

ECGFE25N

No product image

Zaščitna cev ELETTROCANALI fi notranji: 25mm, zunanji 29,6mm PVC ČRNA ECGFE25N dolžina: 30m

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Notranji premer (DIN) (mm)
25
Material
PVC
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center