Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žarnica za gospodinj. aparate SIG SPC. T26/57 za hladilnik in pečico 25W E14 190lm 230V G

Šifra: 1049837

EAN: 4050300309637

OSRAM-Ledvance

309637

No product image

Žarnica je namenjena za osvetljevanje hladilnika in pečice.Je dolžine 57 mm, ima moč 25W, svetlobni tok 190 lumnov, napetost 230V in okov/podnožje E14.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIG SPC. T26/57
Moč sijalke (W)
25
Okov
E14
Svetlobni tok (lm)
190
Napetost svetlobnega vira (V)
230
Razred energijske učinkovitosti
G

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center