Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Žarnica BAx za krm./sig.napr. LOVATO BE LED 30mA BA15d 24V

Šifra: 2645923

EAN: 8013975171547

LOVATO

8LT7ALLB8

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivni tok (mA)
30
Okov
BA15d
Napetost svetlobnega vira (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Halogen
Ne
Kripton
Ne
Xenon
Ne
Barva
v beli barvi
Primerno za ročne svetilke
Ne
Primerno za prikazovalnike
Da
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Povprečna življenjska doba (h)
50000
Tehnologija
LED
Primerno za okrogle utripajoče svetilke
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center