Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2806591, EAN: 8013629134034BM 1340 - BM 1340
Škarje BM univerzalne, 200mm, 1.00-2.00mm2 200mm
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2806485, EAN: 8013629311367BM BM 1136
Škarje BM za rezanje PN cevi fi 40mm in kanalov 30x15mm
ŠIFRA: 2806593, EAN: 8013629315754BM 575 - BM 575
Škarje kabelske BM ročne (Al,Cu) do fi 32mm 240mm
ŠIFRA: 1181750, EAN: 4010124313127Cimco 120506 - CIM 0120506
Žaga Cimco LIST 150mm
ŠIFRA: 2806486, EAN: 8013629313415BM 1341 - BM 1341
Žaga BM ročna žepna 150mm
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.