Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica SYSTEM VGR. 16A 250V KS IP41 2M ZEL

Šifra: 2732274

EAN: 8011564079441

GEWISS

GW20283

No product image

Vtičnica Gewiss System zelene barve, Nemški 2P+E ŠUKO standard, vgradne širine 2M, 16A 250V AC, brez pokrova, vijačna povezava

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SYSTEM
Način montaže
Vgrajeno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Število enot (M)
2
Barva
Zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
Varnostna oprema (zelena)
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Visok sijaj
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
Ne
Faza izbire
Brez
Frekvenca (Hz)
50
Za "težke razmere" (po VDE)
Ne
Širina naprave (mm)
48
Višina naprave (mm)
46
Globina naprave (mm)
43
Z vgrajenim USB napajalnikom
Ne
Število modulov (sistem modulov)
2
Izolirana montaža
Da
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Zaščitni kontakt
Da
Okrogla zaščitna ozemljitev
Ne
Število aktivnih zatičev (okroglo)
2
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
RAL številka (približno)
9016
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
47
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center