Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica PRATIKA Francoska N/O 16A 250V KS IP65 1M pokrov SIV

Šifra: 2634352

EAN: 3303430811404

SCHNEIDER ELECTRIC

81140

No product image

Vtičnica PratiKa - siva - 2P + E - 10/16 A - 250 V - francoska - IP65 - površina

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PRATIKA
Način montaže
Nadometna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
z zaščito otrok
Stopnja zaščite (IP)
IP65
Število enot (M)
1
Pokrov
Pokrov
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Da
Izvedba
Drugo
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Da
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Funkcija izklopa
brez funkci.zkloa
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
brez odtisa
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
Da
Faza izbire
Brez
Frekvenca (Hz)
50
Za "težke razmere" (po VDE)
Da
Širina naprave (mm)
65
Višina naprave (mm)
85
Globina naprave (mm)
45,2
Z vgrajenim USB napajalnikom
Ne
Izolirana montaža
Da
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK09
RAL številka (približno)
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center