Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica PLEXO VGR. 16A 250V KS IP55 dvojnaM pokrov ANTR

Šifra: 2862802

EAN: 3414971884311

LEGRAND

069879L - Plexo

No product image

PLEXO MEH 2x2P+E HORIZONT 16A 250V ANTRA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Vgradna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Število enot (M)
dvojna
Pokrov
s pokrovom
Barva
Antracit

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Vrtljiv osrednji vložek
Ne
Tiskanje / označevanje
Stopnja zaščite (IP)
Vrsta priklopa
Vtična sponka
S tečaji na pokrovu
Da
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Širina naprave (mm)
141,5
Višina naprave (mm)
70,5
Globina naprave (mm)
48,1
Število modulov (sistem modulov)
4
Izolirana montaža
Ne
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Število aktivnih zatičev (okroglo)
4
Število aktivnih zatičev (ravno)
0
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne
Zaščitni stik
Drugo
Število aktivnih stikov (kvadrat)
0
Number of ports USB-C
0
Z vgrajenim bluetooth zvočnikom
Ne
Z repetitorjem Wi-Fi signala
Ne
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Število vrat USB
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center