Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica PLEXO N/O 16A 250V KS IP55 enojnaM pokrov ANTR BV S KREMPELJCI

Šifra: 2862826

EAN: 3414972110587

LEGRAND

069799L - Plexo

No product image

PLEXO N/O 2P+E KREMP 16A,250V ANTRACIT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Način montaže
Nadometna montaža
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP55
Število enot (M)
enojna
Pokrov
s pokrovom
Barva
Antracit

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
Ne
Izvedba
Vtičnica CEE 7/3 (tip F)
Transparentno
Ne
Ključavnica
Ne
Izmetni mehanizem
Ne
S funkcionalno razsvetljavo
Ne
Z usmerjeno razsvetljavo
Ne
Prenapetostna zaščita
Ne
Zaščita tokovne preobremenitve
Ne
Z miniaturno varovalko
Ne
Posebno napajanje
brez posebnega napajanja
Število preklopnih vtičnic
0
Način pritrditve
Pritrditev z vijakom
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Tiskanje / označevanje
Stopnja zaščite (IP)
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Širina naprave (mm)
82
Višina naprave (mm)
85
Globina naprave (mm)
64
Število modulov (sistem modulov)
2
S stikalom za vklop/izklop
Ne
S funkcijo povratne zanke
Ne
Število aktivnih zatičev (okroglo)
2
Število aktivnih zatičev (ravno)
0
S signalno lučko
Ne
Število faz
1
RAL številka (približno)
7016
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Metalik barva
Ne
Zaščitni stik
Drugo
Število aktivnih stikov (kvadrat)
0
Number of ports USB-C
0
Z vgrajenim bluetooth zvočnikom
Ne
Z repetitorjem Wi-Fi signala
Ne
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
Ne
Število vrat USB
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center