Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica NOVI MIKRO rifuza brez okvirja P/O 16A 230V 1M BEL

Šifra: 1070341

EAN: 3838959179914

ELEKTROMATERIAL

316500

No product image

Vtičnica NOVI MIKRO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NOVI MIKRO
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
230
Število enot (M)
1
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center