Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica MODUL VGR. 10A 250V KS IP20 1M ANTR Unipack

Šifra: 2781764

EAN: 3831006986633

TEM ČATEŽ

VM20AT-U - 6218944

No product image

VTIČNICA EURO+KS 2P 10A 250V~ 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Vgrajeno
Nazivni tok (A)
10
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Število enot (M)
1
Barva
Antracit

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Evro-vtikač
Način pritrditve
zaskočna montaža
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
38
Zaščitni kontakt
Ne
Okrogla zaščitna ozemljitev
Da
RAL številka (približno)
7016

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center