Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vtičnica 4BOX P40 pametna Wi-Fi Vimar Arke P/O 16A 250V KS IP40 2M metal

Šifra: 2863900

EAN: 8053839324962

FINDER

4BP40S.V19M - 4BP40SV19M

No product image

Univerzalna pametna vtičnica P40 (schuko + bipasso) z Wi-Fi komunikacijo, opremljena s tipko, indikatorjem porabe ter relejem (16 A), širina 2M. Kompatibilna z Vimar Arke, metal.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Način montaže
Podometno
Nazivni tok (A)
16
Nazivna napetost (V)
250
Z zaščito otrok
Otroška zaščita
Stopnja zaščite (IP)
IP40
Število enot (M)
2
Barva
metal

Ostali podatki ali lastnosti

Prostor za oznake / površina za informacije
z info mestom
Izvedba
-
Transparentno
-
Ključavnica
-
Izmetni mehanizem
-
S funkcionalno razsvetljavo
-
Z usmerjeno razsvetljavo
brez usmerjene razs.
Prenapetostna zaščita
prenapetostna zašč.
Zaščita tokovne preobremenitve
zaščita tok. preob.
Z miniaturno varovalko
z mini varovalko
Posebno napajanje
-
Število preklopnih vtičnic
1
Način pritrditve
-
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
brezhalogen.
Površinska obdelava
-
Površinska obdelava
Mat
Vrtljiv osrednji vložek
-
Tiskanje / označevanje
-
Vrsta priklopa
Vijačne klešče
S tečaji na pokrovu
-
Nazivni tok napake (mA)
16400
Frekvenca (Hz)
od 50 do 60
Širina naprave (mm)
44,8
Višina naprave (mm)
48
Globina naprave (mm)
43,1
Z vgrajenim USB napajalnikom
-
Število modulov (sistem modulov)
2
Izolirana montaža
-
S stikalom za vklop/izklop
z vklop/izklop
S funkcijo povratne zanke
-
Stopnja mehanske odpornosti
-
Zaščitni kontakt
zaščitni kontakt
Okrogla zaščitna ozemljitev
ni zašč.krog zemlje
Število aktivnih zatičev (okroglo)
3
Število aktivnih zatičev (ravno)
-
S signalno lučko
brez signalne lučke
Število faz
1
RAL številka (približno)
-
Antibakterijsko zdravljenje
-
Min. globina vgradne doze (mm)
-
Na voljo je podpora IFTTT
-
Združljivo z Apple HomeKit
nezdružlj. z HomeKit
Združljivo z Google Assistantom
združl.z Assistantom
Združljivo z Amazon Alexa
združljivo z Alexa
Metalik barva
-
Tip napajalnika USB
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center