Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev LINERGY vijačna70mm2 od 25 do 70mm2 1P 70,5mm MOD

Šifra: 2788335

EAN: 3606480794209

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYTRV702BL

No product image

Linergy prehodni priključni blok - 70mm2 192A enojna raven 1x1 vijak - moder

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LINERGY
Izvedba
Vijačna pritrditev
Nominalni presek vodnikov (mm2)
70
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
od 25 do 70
Število polov (P)
1
Dolžina (mm)
70,5
Barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
od 16 do 95
Nazivni tok v (A)
192
Nazivna napetost (V)
1000
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Povezovalni položaj
Stranski
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
od -40 do 130
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
20,3
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
87,5
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Potrebna zaključna plošča
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center