Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka za DIN letev CAGE CLAMP za dva vodnika s prirobnico 185mm2 50-150mm2 170mm MOD

Šifra: 2742792

EAN: 4055143424158

WAGO

285-1164

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CAGE CLAMP
Izvedba
s prirobnico
Nominalni presek vodnikov (mm2)
185
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
50-150
Dolžina (mm)
170
Barva
Modra

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
50-185
Priključni vodnik večžičen (mm2)
50-185
Nazivni tok v (A)
353
Nazivna napetost (V)
1500
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Stranski
Število stopenj
1
Število položajev sponk na stopnjo
2
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Širina / razmak (mm)
32
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
123
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Potrebna zaključna plošča
Ne
Tla interno premoščena
Ne
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
50-185

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center