Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka BM enoredna zaprta dvojna 2x16mm2 1P

Šifra: 1040515

EAN: 8013629494169

BM

9416 - BM 9416

No product image

Enoredna zaprta sponka z dvema vhodoma BM 9416 (2 vodnika 16 mm 2), BM 9425 (2 vodnika 25 mm 2), BM 9435 (2 vodnika 35 mm2) 1P, iz prozornega polikarbonata UL 94 V0. Prevodnik v sponki je medenina, vijaki so iz pocinkanega jekla. Samougasnost sponk je

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
enoredna zaprta
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
2x16
Število polov (P)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
6-16
Priključni vodnik večžičen (mm2)
6-16
Nazivni tok v (A)
76
Nazivna napetost (V)
450
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Število položajev sponk na drog
2
Material izolatorja
Termoplastični
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Da
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Širina (mm)
20,5
Višina (mm)
24,5
Globina (mm)
22,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center